1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15076104 品番 MADB4101/25N5-N8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)

用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状両反射笠 幅(mm)150 寸法(mm)150×1225×64 質量(kg)2.0 消費電力(W)16.8 電源電圧(V)100〜242 器具・セットセット 色温度(K)5000 生産国日本 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145.8 光束(Lm)2450 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否不可
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

HotaluX_一体型LEDベース照明・同梱タイプ(6900lm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする