HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 卓上ライト
HotaluX(ホタルクス)の スタンドライト
LEDスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15076156
品番
6434412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
目の負担を軽減し、集中力を高めるスタンド
用途
卓上スタンド
形状
スタンドタイプ
平均演色評価数(Ra)
80以上
機能
【よみかき光】昼光色で文字はっきり・高演色で色あざやか、【ブルーライト短波長域を約70%低減(従来品HSD16012比)】目の負担を軽減、【メラトニン分泌抑制効果】集中力アップ(効果には個人差があります)、【タッチするだけ、らくらく点灯】全灯・約50%点灯⇒約20%点灯⇒消灯
JIS規格
LED卓上スタンド:A形
色温度(K)
6500
光色
昼光色
関連資料:
(1.81MB)
注意
※効果には個人差がございます。目の疲れや痛みなどを軽減することを保証するものではありません。