イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
アルミ朝顔型ハンドル車 ALV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15076847
品番
ALV315
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様
標準品(追加工なし)
材質
アルミ合金(AC4B) バフ研磨
質量(g)
2490
タイプ
握り用メネジあり
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
56
寸法d(mm)
26
寸法D(mm)
315
寸法D1(mm)
53
寸法M(mm)
M12×1.75
スポーク数
5