イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
アルミ朝顔型ハンドル車 ALV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15076856
品番
ALV140-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様
押しネジ穴1ケ所
材質
アルミ合金(AC4B) バフ研磨
質量(g)
400
タイプ
握り用メネジあり
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
39
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
140
寸法D1(mm)
32
寸法M(mm)
M8×1.25
スポーク数
3
押しねじM
M5
押しネジ穴
1ヶ所