画像準備中

アルミ朝顔型ハンドル車 ALV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15076865 品番ALV80-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

仕様押しネジ穴1ケ所 材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨 質量(g)125 タイプ握り用メネジあり 寸法L(mm)16 寸法H(mm)29 寸法d(mm)10 寸法D(mm)80 寸法D1(mm)24 寸法M(mm)M6×1 スポーク数3 押しねじMM5 押しネジ穴1ヶ所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする