曜日別特売

丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質ハンドル車 ポリプロピレン ブラック、インサート:FC材 四三酸化鉄被膜、握り:ポリアミド ブラック注文コード15076960品番RP250ER
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

RoHS指令適合製品です。

仕様標準品(追加工なし)材質ハンドル車 ポリプロピレン ブラック、インサート:FC材 四三酸化鉄被膜、握り:ポリアミド ブラック質量(g)1070タイプER型回転握り付き寸法L(mm)40寸法H(mm)62寸法A(mm)25寸法S(mm)18寸法D(mm)250寸法B(mm)28寸法D1(mm)44寸法M(mm)M12×1.75寸法d1(mm)38寸法H1(mm)106寸法R(mm)100スポーク数5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする