画像準備中

差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)20(+0.6/0) 寸法H(mm)25 注文コード15077565 品番ABLP06020-SUS
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,402
販売価格(税別)
5,820
この商品は寸法L・寸法Hなど46種類から選べます 他の種類を見る

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。

材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303 質量(g)29 寸法L(mm)20(+0.6/0) 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)6.8 寸法S(mm)8 寸法D(mm)6(h9) 寸法D1(mm)6.85 寸法D2(mm)13.5 材質(ボール)SUS440C 寸法D3(mm)19 最小ニ面せん断力(KN)22 推奨穴内径(Φmm)6(H11)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする