イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40(+0.6/0)
寸法H(mm)
33
注文コード
15077678
品番
ABLP08040-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,042
販売価格(税別)
¥
6,402
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質
【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303
質量(g)
71
寸法L(mm)
40(+0.6/0)
寸法H(mm)
33
寸法L1(mm)
7.8
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
8(h9)
寸法D1(mm)
9.5
寸法D2(mm)
17
材質(ボール)
SUS440C
寸法D3(mm)
25
最小ニ面せん断力(KN)
38
推奨穴内径(Φmm)
8(H11)