※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKFT10-BR クランプレバー(メネジ) FKFT イマオコーポレーション 15078308 FKFT10-BR クランプレバー(メネジ) FKFT イマオコーポレーション 15078308

クランプレバー(メネジ) FKFT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15078308 品番FKFT10-BR
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,102
販売価格(税別)
1,911

ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
RoHS指令適合製品です。

歯数22 質量(g)130 寸法H(mm)54.5 寸法A(mm)11 寸法S(mm)10 寸法D(mm)22 材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装ブラック 寸法D1(mm)16 寸法H1(mm)47 寸法R(mm)80 寸法H2(mm)58.5 寸法Lf(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする