画像準備中

フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MM10×1.5 注文コード15078335 品番FTF10-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は寸法Mなど5種類から選べます 他の種類を見る

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットのため、上下にスペースのない場所に最適です。
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。
RoHS指令適合製品です。

仕様【レバー】付 歯数30 材質(本体)SUS303 質量(g)290 タイプメネジ 寸法H(mm)13.5 寸法D(mm)41 材質(グリップ)フェノール樹脂ブラック 材質(ねじ部)SUS 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)30 寸法H1(mm)22 寸法R(mm)131 寸法H2(mm)26 寸法Lf(mm)21 寸法D3(mm)12 寸法H3(mm)- 寸法M1(mm)M10×1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lf1(mm)9 寸法MM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする