※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTFB12 フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN イマオコーポレーション 15078360 FTFB12 フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN イマオコーポレーション 15078360 FTFB12 フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN イマオコーポレーション 15078360 FTFB12 フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN イマオコーポレーション 15078360

フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15078360 品番 FTFB12
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,588
販売価格(税別)
4,171

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットのため、上下にスペースのない場所に最適です。
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。
RoHS指令適合製品です。

仕様【レバー】付 歯数30 材質(本体)SUM22L四三酸化鉄皮膜 質量(g)290 タイプメネジ 寸法H(mm)13.5 寸法D(mm)41 材質(グリップ)フェノール樹脂ブラック 材質(ねじ部)スチール 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)30 寸法H1(mm)22 寸法R(mm)127 寸法H2(mm)26 寸法Lf(mm)21 寸法D3(mm)12 寸法H3(mm)38 寸法M1(mm)M10×1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lf1(mm)9 寸法MM12×1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする