イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15078369
品番
FTFB16
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,335
販売価格(税別)
¥
4,850
バスケットに入れる
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットのため、上下にスペースのない場所に最適です。
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。
RoHS指令適合製品です。
仕様
【レバー】付
歯数
36
材質(本体)
SUM22L四三酸化鉄皮膜
質量(g)
451
タイプ
メネジ
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
45
材質(グリップ)
フェノール樹脂ブラック
材質(ねじ部)
スチール
寸法D1(mm)
23
寸法D2(mm)
37
寸法H1(mm)
28
寸法R(mm)
145
寸法H2(mm)
33
寸法Lf(mm)
27
寸法D3(mm)
14
寸法H3(mm)
48
寸法M1(mm)
M12×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Lf1(mm)
9
寸法M
M16×2