※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTFB8 フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN イマオコーポレーション 15078378 FTFB8 フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN イマオコーポレーション 15078378 FTFB8 フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN イマオコーポレーション 15078378 FTFB8 フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN イマオコーポレーション 15078378

フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15078378 品番 FTFB8
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,735
販売価格(税別)
3,395

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットのため、上下にスペースのない場所に最適です。
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。
RoHS指令適合製品です。

仕様【レバー】付 歯数26 材質(本体)SUM22L四三酸化鉄皮膜 質量(g)164 タイプメネジ 寸法H(mm)12 寸法D(mm)33 材質(グリップ)フェノール樹脂ブラック 材質(ねじ部)スチール 寸法D1(mm)13.5 寸法D2(mm)25 寸法H1(mm)19 寸法R(mm)100 寸法H2(mm)23 寸法Lf(mm)18 寸法D3(mm)10 寸法H3(mm)29 寸法M1(mm)M8×1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lf1(mm)8 寸法MM8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする