イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
ボルト&ナット|グラブスクリュー GS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15078387
品番
GS16080-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
嫌気性接着剤を塗布し、停止位置(ネジ径の約1.5倍)までねじ込みご使用ください。
材質(本体)
GS-SUS:SUS303
質量(g)
132
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
2
寸法M
M16×2