イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの 袋ナット
六角ナット DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-CRC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15078737
品番
HD-CNC03
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
質量(g)
1
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
6.8
寸法T(mm)
0.5
寸法W(mm)
5.5
寸法T1(mm)
0.3
寸法Lf(mm)
3
寸法θ°
20
寸法M
M3×0.5