イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの 袋ナット
六角ナット DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-CRC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15078755
品番
HD-CNC05
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥598
販売価格(税別)
¥
544
バスケットに入れる
質量(g)
2
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
10
寸法T(mm)
1
寸法W(mm)
8
寸法T1(mm)
0.5
寸法Lf(mm)
4
寸法θ°
30
寸法M
M5×0.8