イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの 袋ナット
六角ナット DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-CRC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15078780
品番
HD-CNC08
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
質量(g)
10
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
16
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
14
寸法T1(mm)
0.8
寸法Lf(mm)
8
寸法θ°
30
寸法M
M8×1.25