画像準備中

六角ナット DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-CRC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15078798 品番 HD-CNC12
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,729
販売価格(税別)
1,572
質量(g)29 寸法H(mm)16 寸法D(mm)24 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法T1(mm)1 寸法Lf(mm)11 寸法θ°30 寸法MM12×1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする