イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ソケット/ソケットレンチ
イマオコーポレーションの ソケットハンドル
イマオコーポレーションの T型ハンドル
Tハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-TH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15079279
品番
HD-TH55-M5
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,774
販売価格(税別)
¥
2,522
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
59
寸法H(mm)
32.9
寸法A(mm)
12.3
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
55.2
寸法D1(mm)
11.7
寸法Lf(mm)
7.5
寸法M
M5×0.8