イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ソケット/ソケットレンチ
イマオコーポレーションの ソケットハンドル
イマオコーポレーションの T型ハンドル
Tハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-TH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15079288
品番
HD-TH65-M6
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,414
販売価格(税別)
¥
3,104
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
91
寸法H(mm)
37
寸法A(mm)
14
寸法S(mm)
22.7
寸法D(mm)
65.3
寸法D1(mm)
14
寸法Lf(mm)
9
寸法M
M6×1