イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ソケット/ソケットレンチ
イマオコーポレーションの ソケットハンドル
イマオコーポレーションの T型ハンドル
Tハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-TH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15079297
品番
HD-TH75-M8
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,802
販売価格(税別)
¥
4,365
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
148
寸法H(mm)
41.2
寸法A(mm)
17.7
寸法S(mm)
24.9
寸法D(mm)
75.3
寸法D1(mm)
17.8
寸法Lf(mm)
12
寸法M
M8×1.25