イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ウイングナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WNN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15079410
品番
HD-WNN04
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
7
寸法H(mm)
20
寸法D(mm)
9
寸法G(mm)
4.5
寸法Lf(mm)
6
寸法M
M4×0.7