イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ウイングナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WNN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15079446
品番
HD-WNN10
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
質量(g)
48
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
20
寸法G(mm)
10
寸法Lf(mm)
11
寸法M
M10×1.5