イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
12.5
材質(本体)
S45CF/四三酸化鉄被膜
材質(パッド)
黄銅パッド:黄銅(カドミウム低減材)
注文コード
15079480
品番
HSSB04-12.5
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥651
販売価格(税別)
¥
592
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
材質(本体)
S45CF/四三酸化鉄被膜
質量(g)
0.7
形式
HSSB
寸法L(mm)
12.5
寸法d(mm)
2.5
寸法L1(mm)
1.2
寸法W(mm)
2
耐熱温度(℃)
黄銅パッド:120/樹脂パッド:80
材質(パッド)
黄銅パッド:黄銅(カドミウム低減材)
寸法M
M4×0.7