画像準備中

クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)16.5 材質(本体)S45CF/四三酸化鉄被膜 材質(パッド)黄銅パッド:黄銅(カドミウム低減材) 注文コード15079604 品番HSSB05-16.5
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥608
販売価格(税別)
553
この商品は寸法L・材質など171種類から選べます 他の種類を見る

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。

材質(本体)S45CF/四三酸化鉄被膜 質量(g)1.5 形式HSSB 寸法L(mm)16.5 寸法d(mm)3 寸法L1(mm)1.3 寸法W(mm)2.5 耐熱温度(℃)黄銅パッド:120/樹脂パッド:80 材質(パッド)黄銅パッド:黄銅(カドミウム低減材) 寸法MM5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする