曜日別特売

カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付部おねじ注文コード15081187品番KCL03-10-SUS
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,802
販売価格(税別)
4,365

クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。

質量(g)19タイプオネジ回転寸法L(mm)10寸法H(mm)13寸法A(mm)14.4寸法D(mm)12寸法E(mm)1寸法B(mm)41.7寸法C(mm)0.5材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)電解研磨寸法D1(mm)6寸法T(mm)11.5寸法H1(mm)9取付部おねじ寸法R(mm)36.2材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303レバー荷重(N)90クランプ力(kN)F:1.5寸法MM3×0.5材質(オネジ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15081546
2025-12-17
用途: 安定した作りです
卸売・小売業

1つからオーダー出来て安定した作りで満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする