質量(g)11
タイプオネジ固定
寸法L(mm)10
寸法H(mm)13
寸法A(mm)14.4
寸法D(mm)12
寸法E(mm)1
寸法B(mm)41.7
寸法C(mm)0.5
材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装
寸法D1(mm)6
寸法T(mm)11.5
寸法H1(mm)9
取付部おねじ
寸法R(mm)36.2
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUS303
レバー荷重(N)90
クランプ力(kN)F:1.5
寸法MM3×0.5
材質(オネジ)SUS303