質量(g)21
タイプオネジ固定
寸法L(mm)20
寸法H(mm)17
寸法A(mm)18
寸法D(mm)15.5
寸法E(mm)1
寸法B(mm)59
寸法C(mm)2
材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)13
寸法H1(mm)11.2
取付部おねじ
寸法R(mm)52.3
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUS303
レバー荷重(N)100
クランプ力(kN)F:2.5
寸法MM4×0.7
材質(オネジ)SUS303