質量(g)12タイプオネジ固定寸法L(mm)10寸法H(mm)13寸法A(mm)14.4寸法D(mm)12寸法E(mm)1寸法B(mm)41.7寸法C(mm)0.5材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装寸法D1(mm)6寸法T(mm)11.5寸法H1(mm)9取付部おねじ寸法R(mm)36.2材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303レバー荷重(N)90クランプ力(kN)F:1.5寸法MM4×0.7材質(オネジ)SUS303