カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)20
寸法R(mm)52.3
寸法H(mm)17
寸法MM5×0.8
内容量1個注文コード15082088品番KCLFS05A-20
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,774
販売価格(税別)
2,522

クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。

質量(g)22タイプオネジ固定寸法L(mm)20寸法H(mm)17寸法A(mm)18寸法D(mm)15.5寸法E(mm)1寸法B(mm)59寸法C(mm)2材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装寸法D1(mm)8寸法T(mm)13寸法H1(mm)11.2取付部おねじ寸法R(mm)52.3材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303レバー荷重(N)100クランプ力(kN)F:2.5寸法MM5×0.8材質(オネジ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする