質量(g)113
タイプオネジ固定
寸法L(mm)25
寸法H(mm)28.5
寸法A(mm)33.2
寸法D(mm)27
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)108
寸法C(mm)5
材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装
寸法D1(mm)11
寸法T(mm)24
寸法H1(mm)18
取付部おねじ
寸法R(mm)96
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUS303
レバー荷重(N)350
クランプ力(kN)F:8
寸法MM8×1.25
材質(オネジ)SUS303