カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)40
寸法R(mm)96
寸法H(mm)28.5
寸法MM8×1.25
内容量1個注文コード15082185品番KCLFS08-40
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,414
販売価格(税別)
3,104

クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。

質量(g)119タイプオネジ固定寸法L(mm)40寸法H(mm)28.5寸法A(mm)33.2寸法D(mm)27寸法E(mm)1.5寸法B(mm)108寸法C(mm)5材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装寸法D1(mm)11寸法T(mm)24寸法H1(mm)18取付部おねじ寸法R(mm)96材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303レバー荷重(N)350クランプ力(kN)F:8寸法MM8×1.25材質(オネジ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする