画像準備中

クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15082325 品番 LHSSB05-20.5
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます

材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 質量(g)2.1 形式LHSSB 寸法L(mm)20.5 寸法d(mm)3 寸法L1(mm)1.3 寸法A(mm)6 寸法W(mm)2.5 耐熱温度(℃)80 材質(パッド)黄銅パッド:黄銅(カドミウム低減材) モーメント(N・m)0.25(取付け)、0.15(取外し) 寸法MM5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする