曜日別特売

クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)8.5
8.5
10.5
16.5
30.5
40.5
6.5
12.5
20.5
11.5
17.5
26.5
41.5
51.5
61.5
12
22
32
52
62
82
14
18
27
37
18.5
22.5
32.5
42.5
52.5
62.5
82.5
11
13
17
31
41
7
9
21
11.3
13.3
17.3
21.3
26.3
41.3
51.3
61.3
13.6
17.6
21.6
26.6
33.6
51.6
61.6
81.6
17.9
21.9
26.9
33.9
41.9
51.9
61.9
81.9
22.1
27.1
34.1
42.1
52.1
62.1
82.1
寸法A(mm)3.5
寸法L1(mm)1.3
内容量1個注文コード15082359品番LHSSB05-8.5
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます

材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜質量(g)0.6形式LHSSB寸法L(mm)8.5寸法d(mm)3寸法L1(mm)1.3寸法A(mm)3.5寸法W(mm)2.5耐熱温度(℃)80材質(パッド)黄銅パッド:黄銅(カドミウム低減材)モーメント(N・m)0.25(取付け)、0.15(取外し)寸法MM5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする