画像準備中

クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15082648 品番 LHSSP04-17
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます

材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 質量(g)1 形式LHSSB 寸法L(mm)17 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)1.7 寸法A(mm)5 寸法W(mm)2 耐熱温度(℃)80 材質(パッド)樹脂パッド:ポリアセタール モーメント(N・m)0.15(取付け)、0.1(取外し) 寸法MM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする