画像準備中

位置決めピン|拡張ピン PEDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15083190 品番 PEDT-08-SUS
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。

材質(本体)SUS303 質量(g)7 径(Φmm)0.15(セルフカット時の推奨拡張径)、0.3(許容拡張径) 寸法L(mm)10 寸法H(mm)22.5 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)6(f7) 寸法D1(mm)8(f7) 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)2.5 寸法H1(mm)2.5(0/-0.02) 寸法H2(mm)10 寸法Lf(mm)6 寸法W1(mm)6(0/-0.1) 寸法D3(mm)10(f7) 寸法M1(mm)M3×0.5 許容締付トルク(N・m)2.4 保持力(kN)0.34 寸法MM6×1 繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする