曜日別特売

プランジャー|スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード15083226品番PLN4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZNZP:1本ライン
PLH:2本ライン
柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZNPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。
軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。
RoHS指令適合製品です。

適合【専用レンチ】PW4材質(本体)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SUM22L四三酸化鉄皮膜質量(g)0.8タイプ中荷重用(ライン無し)寸法L(mm)15寸法d(mm)1.5寸法S(mm)1.5耐熱温度(℃)ZP/PL/PLH:100・ZN/PLN:90寸法Lf(mm)2寸法w(mm)1.3材質(コイルバネ)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SWPA材質(センターピン)ZP/PL/PLH:SUM22L(ZPは亜鉛メッキ)HRC56~60・ZN/PLN:ポリアセタール材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.6寸法Lf1(mm)0.6寸法MM4×0.7荷重(N)5~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする