画像準備中

ロータリーロックエレメント RLES

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプEHH 材質スチール製 材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303 材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA 注文コード15083795 品番RLES2338EHH
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,094
販売価格(税別)
2,813
この商品はタイプ・材質など32種類から選べます 他の種類を見る

RLES-I□□(外)タイプと、RLES-E□□(内)タイプを組み合わせ、任意の位置での角度調整が可能です。

仕様【内・外】外 材質スチール製 歯数38 材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303 質量(g)13 タイプEHH 寸法H(mm)9.5 寸法d(mm)4.2 寸法S(mm)3 寸法D(mm)19.5 寸法P(mm)12 寸法d1(mm)3(H8) 寸法H1(mm)6 寸法Lf(mm)- 寸法M1(mm)M3 材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA 寸法M-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする