イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ロータリーロックエレメント RLES
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ETT
材質
スチール製
材質(本体)
スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303
材質(スプリング)
RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA
注文コード
15083856
品番
RLES2338ETT
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,094
販売価格(税別)
¥
2,813
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
RLES-I□□(外)タイプと、RLES-E□□(内)タイプを組み合わせ、任意の位置での角度調整が可能です。
仕様
【内・外】外
材質
スチール製
歯数
38
材質(本体)
スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303
質量(g)
15
タイプ
ETT
寸法H(mm)
9.5
寸法d(mm)
-
寸法S(mm)
3
寸法D(mm)
19.5
寸法P(mm)
12
寸法d1(mm)
3(H8)
寸法H1(mm)
-
寸法Lf(mm)
-
寸法M1(mm)
M3×0.5
材質(スプリング)
RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA
寸法M
M4×0.7