画像準備中

ロータリーロックエレメント RLES

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプEHH 材質スチール製 材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303 材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA 注文コード15083960 品番RLES3346EHH
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はタイプ・材質など32種類から選べます 他の種類を見る

RLES-I□□(外)タイプと、RLES-E□□(内)タイプを組み合わせ、任意の位置での角度調整が可能です。

仕様【内・外】外 材質スチール製 歯数46 材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303 質量(g)40 タイプEHH 寸法H(mm)13 寸法d(mm)6.2 寸法S(mm)3.5 寸法D(mm)28.6 寸法P(mm)18 寸法d1(mm)5(H8) 寸法H1(mm)8.3 寸法Lf(mm)- 寸法M1(mm)M5(低頭) 材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA 寸法M-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする