画像準備中

ロータリーロックエレメント RLES

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプITH 材質SUS製 材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303 材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA 注文コード15084084 品番RLES3346ITH-SUS
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,802
販売価格(税別)
4,365
この商品はタイプ・材質など32種類から選べます 他の種類を見る

RLES-I□□(外)タイプと、RLES-E□□(内)タイプを組み合わせ、任意の位置での角度調整が可能です。

仕様【内・外】内 材質SUS製 歯数46 材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303 質量(g)50 タイプITH 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)- 寸法S(mm)3.5 寸法D(mm)33 寸法P(mm)18 寸法d1(mm)5(H8) 寸法H1(mm)6.5 寸法Lf(mm)2.8 寸法M1(mm)M5×0.8-10L 材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA 寸法MM6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする