イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
テンションレバー(オネジ) TL-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15084215
品番
TL8-40N
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数
22
材質(本体)
SUM22L(粉体塗装・ブラック)
質量(g)
206
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
58.5
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
24
材質(グリップ)
フェノール樹脂/ブラック
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
25
寸法H1(mm)
44.5
寸法R(mm)
88
寸法H2(mm)
49.5
寸法D3(mm)
10
寸法M
M8×1.25
材質(メネジ)
SUM22L四三酸化被膜