イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
テンションレバー(メネジ) TLF-N
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15084224
品番
TLF12N-SUS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,630
販売価格(税別)
¥
10,573
バスケットに入れる
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数
24
材質(本体)
SUS303
質量(g)
260
寸法H(mm)
68.5
寸法S(mm)
5.5
寸法D(mm)
28
材質(グリップ)
フェノール樹脂/ブラック
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
32
寸法H1(mm)
51.5
寸法R(mm)
106
寸法H2(mm)
57.5
寸法Lf(mm)
17
寸法D3(mm)
12
寸法M
M12×1.75
材質(メネジ)
SUS303