イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
コニカルグリップ CG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15084364
品番
CG25M
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付けが楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
質量(g)
14
タイプ
メネジ
使用温度範囲(℃)
-20〜110
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
-
寸法D(mm)
20
材質(グリップ)
フェノール樹脂光沢仕上げブラック
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
-
取付部
めねじ
寸法Lf(mm)
15
寸法M
M8×1.25
材質(メネジ)
黄銅