イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
エルゴアーチグリップ(ラッチ付) EAG-LK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15084434
品番
EAG140LK-22
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
取手とラッチが一体となった製品です。
付属品
キー1個
材質
【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ
質量(g)
164
使用温度範囲(℃)
-30〜130
材質(ねじ部)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(Oリング)
NBR
材質(キー)
ポリアミドつや消しブラック
材質(カム)
SPCC/亜鉛メッキ