画像準備中

エルゴアーチグリップ(抗菌仕様) EAG-SA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)29 注文コード15084468 品番EAG200-SA-CL
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,561
販売価格(税別)
2,328
この商品は寸法Aなど3種類から選べます 他の種類を見る

銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231

つや消しホワイト 質量(g)95 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法L(mm)179±1 寸法H(mm)51 寸法L1(mm)208.5 寸法A(mm)29 寸法B(mm)9.5 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法L2(mm)150.5 材質(キャップ)ポリアミド 寸法Lr(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lc(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする