質量(g)231
使用温度範囲(℃)0〜80
寸法L(mm)33
寸法H(mm)81
寸法d(mm)12(H7)
寸法A(mm)131.5
寸法S(mm)10
寸法B(mm)22
寸法C(mm)17
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)30.5
寸法d2(mm)23.5
材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/オレンジ/グレー/イエロー/ライトブルー/レッド)
寸法H1(mm)65
寸法R(mm)101
寸法H2(mm)52.5
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄被膜
色(キャップ)ブラック
寸法MM8×1.25
材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
材質(握り)ポリプロピレンつや消しブラック