質量(g)316
使用温度範囲(℃)0〜80
寸法L(mm)40
寸法H(mm)98.5
寸法d(mm)14(H7)
寸法A(mm)161.5
寸法S(mm)14
寸法B(mm)24
寸法C(mm)18
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)35
寸法d2(mm)26.5
材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/オレンジ/グレー/イエロー/ライトブルー/レッド)
寸法H1(mm)80
寸法R(mm)126
寸法H2(mm)62
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄被膜
色(キャップ)オレンジ
寸法MM8×1.25
材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
材質(握り)ポリプロピレンつや消しブラック