画像準備中

エンプラディスクハンドル車 EDHN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)125 タイプ折り曲げ回転握り付き 注文コード15084608 品番EDHN125F-BR-M
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥11,204
販売価格(税別)
10,185
この商品は寸法D・タイプなど59種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
ハンドル車外径125〜175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

仕様【追加工_タイプ】押しネジ穴1ケ所、【追加工_undefined】M5 サイズ125 質量(g)307 タイプ折り曲げ回転握り付き 寸法L(mm)27 寸法H(mm)39.5 寸法d(mm)12(H7) 寸法S(mm)11 寸法D(mm)125 寸法B(mm)18 寸法C(mm)11 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)35 寸法d1(mm)31 寸法d2(mm)28 寸法d3(mm)24 寸法H1(mm)60 寸法R(mm)49 材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック 寸法M- 材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミドつや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする