エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法MM5×0.8寸法D(mm)40色(キャップ)-注文コード15085308品番ENWN40A-SUS
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥598
販売価格(税別)
544

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

質量(g)10タイプメネジ寸法H(mm)20寸法S(mm)4寸法D(mm)40材質(ねじ部)SUS寸法D1(mm)13.5寸法d1(mm)10寸法d2(mm)8.5材質(キャップ)ポリアミド寸法G(mm)6キャップキャップなし寸法Lf(mm)12色(キャップ)-材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック寸法MM5×0.8材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする